{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 45 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiraalhoek | 7-8 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Morseconus | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 83 mm | |
Afkoppellengte L1 | 215 mm | |
Totale lengte L | 336 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 45 | |
EAN/GTIN | 4045197092120 | |
Nummer fabrikant | 164000 45 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer H7 45 mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 320,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 359,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 479,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 215 | 203 | 215 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
Snijlengte Lc | 83 | 163 | 83 |
Spiraalhoek | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat |