{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 7 mm - 20 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M12 − M33 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Totale lengte | 700 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148350 5 | |
EAN/GTIN | 4067263461203 | |
Nummer fabrikant | 148350 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 5
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
€ 87,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
87,20 €
€ 72,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 98,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Voor handtap DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |