Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 4

Artikelnummer: 148350 4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
667 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 1814

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 1814
Spanwijdte □ 5,5 mm - 16 mm
Voor handtap DIN 352 M9 − M27
voor handruimer-⌀ DIN 206 7 mm - 20 mm
Totale lengte 480 mm
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148350 4
EAN/GTIN 4067263461197
Nummer fabrikant 148350 4

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.
Versterkte uitvoering. Alle afmetingen met hoogwaardige stalen behuizing en massief stalen handgrepen, geoptimaliseerd klemmechanisme.