{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 2 mm - 8 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M12 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Totale lengte | 175 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148350 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263461166 | |
Nummer fabrikant | 148350 1.1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 1.1/2
op aanvraag
Op voorraad
2.406 stuks direct leverbaar
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
15,20 €
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
559 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.933 stuks direct leverbaar
€ 7,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 175 mm | 200 mm | 175 mm | 175 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |