{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 14,5 mm - 40 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M25 − M68 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 20 mm - 50 mm | |
Totale lengte | 1.258 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148350 8 | |
EAN/GTIN | 4067263462934 | |
Nummer fabrikant | 148350 8 |