{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 14,5 mm - 36 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M25 − M58 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Totale lengte | 1.258 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148350 7 | |
EAN/GTIN | 4067263462927 | |
Nummer fabrikant | 148350 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 7
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 163,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
163,50 €
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 1.258 mm | 1.120 mm | 1.258 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm |
Voor handtap DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 | M25 − M58 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |