Wringijzer, verstelbaar versterkt, Type: 5

Artikelnummer: 148200 5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 1814

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 1814
Spanwijdte □ 7 mm - 20 mm
Voor handtap DIN 352 M12 − M33
voor handruimer-⌀ DIN 206 9 mm - 26 mm
Totale lengte 700 mm
Producttype Wringijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148200 5
EAN/GTIN 4045197923981
Nummer fabrikant 148200 5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.
Voor zware belasting en nauwkeurig gebruik. Alle afmetingen met hoogwaardig gesmeed stalen basisdeel en geïntegreerde vaste bek. Ronde libel voor recht aanbrengen.