{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M5 − M20 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Totale lengte | 370 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197923967 | |
Nummer fabrikant | 148200 3 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |