{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M9 − M27 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Totale lengte | 480 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148200 4 | |
EAN/GTIN | 4045197923974 | |
Nummer fabrikant | 148200 4 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |