{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 7 mm - 20 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M12 − M33 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Totale lengte | 700 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148410 5 | |
EAN/GTIN | 4062406210427 | |
Nummer fabrikant | 148410 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wringijzer, verstelbaar 5
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 54,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
85,30 €
€ 65,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 96,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 700 | 700 | 700 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Voor handtap DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |