{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 2 mm - 5 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M8 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Totale lengte | 125 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148410 0 | |
EAN/GTIN | 4062406208165 | |
Nummer fabrikant | 148410 0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wringijzer, verstelbaar 0
op aanvraag
Op voorraad
1.183 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
501 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.882 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 125 | 125 | 125 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 2 ;5 | 2 ;5 | 2 ;5 |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |