{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1 mm | |
Nominale ⌀ DC | 5,95 mm | |
Snijlengte Lc | 16,5 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 16,5 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139680 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197778253 | |
Nummer fabrikant | 139680 8X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D 8X1
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 165,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
265,00 €
€ 212,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
258,00 €
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
213,00 €
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 60 | 75 | 75 | 64 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aantal tanden Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Draaddiepte | 16,5 | 20,5 | 16,5 | 16,5 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 10 | 10 | 6 |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |