{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1 mm | |
Nominale ⌀ DC | 5,95 mm | |
Snijlengte Lc | 16,5 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 64 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 16,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139665 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197957603 | |
Nummer fabrikant | 139665 8X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, MF: 8X1
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
213,00 €
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 165,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
265,00 €
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 64 mm | 60 mm | 75 mm |
Draadafmeting | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Snijlengte Lc | 16,5 mm | 16,5 mm | 20,5 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 4 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 10 mm |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |