{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18×1,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 15,9 mm | |
Snijlengte Lc | 36,75 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Totale lengte L | 106 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 36,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139665 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957672 | |
Nummer fabrikant | 139665 18X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees 2×D 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 461,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 349,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadsoort | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Draadafmeting | M18×1,5 | M18×1,5 |
Draadspoed | 1,5 | 1,5 |
Snijlengte Lc | 36,75 | 41,2 |
Draaddiepte | 36,75 | 41,2 |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees |