{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 9,95 mm | |
Snijlengte Lc | 24,75 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Draaddiepte | 24,75 mm |
Artikelnummer | 139665 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957641 | |
Nummer fabrikant | 139665 12X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees 2×D 12X1,5
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
294,00 €
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
378,00 €
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
388,00 €
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 6 | 4 | 6 | 6 |
Draadafmeting | M12×1 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Aantal tanden Z | 6 | 4 | 6 | 6 |