{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 13,9 mm | |
Snijlengte Lc | 32,25 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 94 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 32,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139665 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957665 | |
Nummer fabrikant | 139665 16X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees 2×D 16X1,5
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
403,00 €
€ 381,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 325,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
533,00 €
€ 345,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
517,00 €
€ 417,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 6 | 4 | 6 | 6 |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schachtlengte Ls | 45 mm | 45 mm | 48 mm | 48 mm |
Aantal tanden Z | 6 | 4 | 6 | 6 |