{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1 mm | |
Nominale ⌀ DC | 7,95 mm | |
Snijlengte Lc | 26,5 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 26,5 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139680 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197778284 | |
Nummer fabrikant | 139680 12X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, MF: 12X1
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
294,00 €
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
388,00 €
€ 340,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
378,00 €
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M12×1 | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Draaddiepte | 26,5 mm | 24,5 mm | 30,5 mm | 24,5 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm |