{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14×1,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 11,6 mm | |
Snijlengte Lc | 30,7 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 30,7 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139680 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778307 | |
Nummer fabrikant | 139680 14X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D 14X1,5
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
457,00 €
€ 386,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
444,00 €
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
344,00 €
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Draadafmeting | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
Nominale ⌀ DC | 11,6 | 12 | 12 | 11,95 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 4 | 6 | 6 | 6 |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat ;tot 2,5×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat |