{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6×0,75 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | |
Snijlengte Lc | 12,38 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 12,38 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139680 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197778246 | |
Nummer fabrikant | 139680 6X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D 6X0,75
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
240,00 €
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
189,50 €
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
249,00 €
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 55 | 68 | 58 | 68 |
Draadafmeting | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Draadspoed | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Schachtlengte Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Aantal tanden Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |