{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18×1,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 13,95 mm | |
Snijlengte Lc | 41,2 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 41,2 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139680 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778321 | |
Nummer fabrikant | 139680 18X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
461,00 €
€ 415,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Nominale ⌀ DC | 13,95 | 15,9 |
Snijlengte Lc | 41,2 | 36,75 |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 16 |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees |