{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1 mm | |
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | |
Snijlengte Lc | 16,5 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 17,45 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 16,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139682 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197957924 | |
Nummer fabrikant | 139682 8X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D, TiAlN, MF: 8X1
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 165,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
265,00 €
€ 212,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
213,00 €
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 3 | 4 | 4 |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Totale lengte L | 75 mm | 60 mm | 75 mm | 64 mm |
Draadsoort | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Schachtlengte Ls | 40 mm | 36 mm | 40 mm | 36 mm |