{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1,25 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | |
Snijlengte Lc | 20,63 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 21,73 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 20,63 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139682 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197957948 | |
Nummer fabrikant | 139682 10X1,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D 10X1,25
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
304,00 €
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 192,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
239,00 €
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
312,00 €
€ 255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Draadafmeting | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Snijlengte Lc | 20,63 mm | 20,6 mm | 20,63 mm | 25,63 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat |