{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122502 8 | |
EAN/GTIN | 4045197830913 | |
Nummer fabrikant | 122502 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 8
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |