{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 10,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 39,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122502 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197831125 | |
Nummer fabrikant | 122502 10,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 10,1
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 83,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 83,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |