{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereik | 12,01 mm - 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 60 mm | |
Totale lengte L | 107 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122502 12,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406661816 | |
Nummer fabrikant | 122502 12,01-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 12,01-X
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 91,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 76,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 351,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 293,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 280,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 88,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 146,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 143,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
20
Stuks
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Inwendige koeling | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Tophoek | 140 graden | 145 graden | 145 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 60 mm | 47 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |