{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122502 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197830869 | |
Nummer fabrikant | 122502 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 7,5
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 79 | 79 | 79 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Diabolo |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |