{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 50,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 79 mm | |
Totale lengte L | 131 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,28 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122502 19 | |
EAN/GTIN | 4045197831613 | |
Nummer fabrikant | 122502 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 19
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Schacht-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |