{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122502 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197830722 | |
Nummer fabrikant | 122502 6,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 6,1
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 135 graden | 135 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |