{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,6 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122481 8,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791186 | |
Nummer fabrikant | 122481 8,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 8,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlSiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Gekleurde ring | roze | groen | geel | groen |
Nominale ⌀ DC | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 135 | 135 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |