{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,3 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28,05 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122481 5,3 | |
EAN/GTIN | 4062406790851 | |
Nummer fabrikant | 122481 5,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 5,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 69,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 135 | 135 | 140 |
Spaangroeflengte Lc | 28,05 | 28 | 28 | 28 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |