VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,5mm

Artikelnummer: 122481 12,5
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 12,5 mm
Coating TiAlSiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 41,3 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 60,05 mm
Totale lengte L 107 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,15 mm/omw.
Gekleurde ring roze
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122481 12,5
EAN/GTIN 4062406791421
Nummer fabrikant 122481 12,5

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de verspaning van titanium- en nikkelbasislegeringen. Met slijtvaste, ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor hoge standtijden en een optimale boringskwaliteit en zeer geringe braamvorming.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.