{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,2 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122481 3,2 | |
EAN/GTIN | 4062406790646 | |
Nummer fabrikant | 122481 3,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,2mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlSiN | AlTiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D |
Tophoek | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | 20 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,2 mm | 15,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |