{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,6 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122481 7,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791087 | |
Nummer fabrikant | 122481 7,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 7,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 91,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | roze | groen | geel | groen |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Nominale ⌀ DC | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |