{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122481 12 | |
EAN/GTIN | 4062406791407 | |
Nummer fabrikant | 122481 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 144,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 79,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | TiAlSiN | AlTiN |
Totale lengte L | 102 mm | 102 mm |
Nominale ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m7 |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37 mm | 37 mm |