{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,45 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,9 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 9 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,45 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122100 1,45 | |
EAN/GTIN | 4045197771223 | |
Nummer fabrikant | 122100 1,45 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, ongecoat, ⌀ DC h7: 1,45mm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 1,45 mm | 1,45 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 9 mm | 9 mm |