{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 0,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 3,8 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 24 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,8 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122100 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197039095 | |
Nummer fabrikant | 122100 0,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, ongecoat, ⌀ DC h7: 0,8mm
op aanvraag
Op voorraad
505 stuks direct leverbaar
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nominale ⌀ DC | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm |