{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominal ⌀ DC | 0.8 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 118 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 3.8 mm | |
Helix angle | 30 degrees | |
Shank | Parallel shank to h7 | |
Through-coolant | no | |
Flute length Lc | 5 mm | |
Overall length L | 24 mm | |
Shank ⌀ Ds | 0.8 mm | |
Shank tolerance | h7 | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.01 mm/rev. | |
Colour ring | without | |
Type of product | Jobber drill |
Artikelnummer | 122160 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197040114 | |
Nummer fabrikant | 122160 0,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
||
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiN | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | without | zonder | zonder |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Schacht-⌀ Ds | 0.8 | 0,8 | 0,8 |