VHM-spiraalboor extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 2,6mm

Artikelnummer: 122160 2,6
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 2,6 mm
Coating TiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6539
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 118 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 10,1 mm
Spiraalhoek 30 graden
Schacht Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 14 mm
Totale lengte L 43 mm
Schacht-⌀ Ds 2,6 mm
Schachttolerantie h7
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122160 2,6
EAN/GTIN 4045197040329
Nummer fabrikant 122160 2,6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
230
Aluminium (kortspanend)
N
160
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
50
Staal < 1400 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Overeenkomstig DIN 6539 (extra kort).
Met dezelfde nominale - en schacht-⌀.
TiN-coating.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Antislip-inspanning in de boorhouder nr. 341050 met spanbekken voorzien van diamantcoating.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-spiraalboor extra kort, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,6mm

VHM-spiraalboor extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 2,6mm

op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
€ 6,85
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Gekleurde ring zonder zonder zonder
Totale lengte L 43 mm 43 mm 43 mm
Inwendige koeling nee nee nee
Nominale ⌀ DC 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
Schacht Cilinderschacht met h7 Cilinderschacht met h7 Cilinderschacht met h7
Tophoek 118 graden 118 graden 118 graden
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,05 mm/omw. 0,05 mm/omw. 0,05 mm/omw.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen