{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,05 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,05 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122160 2,05 | |
EAN/GTIN | 4045197274304 | |
Nummer fabrikant | 122160 2,05 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort 2,05 mm
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | TiN | ongecoat |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spaangroeflengte Lc | 12 | 12 |
Schacht-⌀ Ds | 2,05 | 2,05 |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |