{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,45 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,9 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 9 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,45 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122160 1,45 | |
EAN/GTIN | 4045197040190 | |
Nummer fabrikant | 122160 1,45 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 1,45mm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 1,45 mm | 1,45 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden |
Type | N | N |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | 0,03 mm/omw. |