{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,2 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,25 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122100 3,25 | |
EAN/GTIN | 4045197771254 | |
Nummer fabrikant | 122100 3,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor extra kort 3,25 mm
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiN |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 3,25 | 3,25 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 18 | 18 |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,2 | 13,2 |