{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,6 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122100 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197039576 | |
Nummer fabrikant | 122100 5,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, ongecoat, ⌀ DC h7: 5,6mm
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 19,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | 0,08 mm/omw. | 0,08 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |