{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,5 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 51 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122100 13 | |
EAN/GTIN | 4045197040077 | |
Nummer fabrikant | 122100 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, ongecoat, ⌀ DC h7: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 96,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Spaangroeflengte Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | 0,18 mm/omw. | 0,18 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |