{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,5 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,7 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122100 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197039989 | |
Nummer fabrikant | 122100 9,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, ongecoat, ⌀ DC h7: 9,7mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 62,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Totale lengte L | 89 mm | 89 mm |
Nominale ⌀ DC | 9,7 mm | 9,7 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |