Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 1,5mm

Artikelnummer: 114004 1,5
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,08 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 15,8 mm
Spaangroeflengte Lc 18 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 1,5 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114004 1,5
EAN/GTIN 4062406877286
Nummer fabrikant 114004 1,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
70
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afschuiningen zijn genitreerd. Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht met 3 extra spanvlakken voor de toepassing in 3-bekken opname.
  • Ideaal voor het maken van exacte boringen in plaatstaal, buizen en profielen.
  • Veilig aanboren zonder centreren - ook op gewelfde oppervlakken - door innovatieve speciaal geslepen punt.
  • Schuin boren na het binnendringen van het eerste niveau van de boorpunt in het materiaal probleemloos mogelijk.
  • Boren met aanzienlijk geringere krachtsinspanning dan met traditionele DIN338-HSS-boren – tot een diameter van 13 mm direct in de accu-boorschroefmachine.
  • Stabiele en betrouwbare vormsluiting in 3-bekkenhouder.
  • Universeel gebruik in een breed scala aan materialen inclusief kunststof, hout en acryl zonder uitscheuren of splinters.
  • Geen ratelen of inhaken van de boor – ook bij dunwandig materiaal.
  • Braamvrije boringsuitgang.
  • Ideaal voor het boren van bouten en klinknagels.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Boor met cilindrische schacht, zonder spanvlak.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,5mm

Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 1,5mm

op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,50
vanaf 10  Stuks
€ 2,08
op aanvraag
Op voorraad
2.397 stuks direct leverbaar
€ 0,50
op aanvraag
Op voorraad
1.655 stuks direct leverbaar
€ 0,79
op aanvraag
Op voorraad
4.033 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
2,78 €
€ 1,62
vanaf 5  Stuks
2,32 €
€ 1,35
op aanvraag
Op voorraad
6.356 stuks direct leverbaar
€ 1,71
op aanvraag
Op voorraad
5.422 stuks direct leverbaar
€ 1,17
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat TiN ongecoat
Totale lengte L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Type N N N N N N

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen