{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114004 4 | |
EAN/GTIN | 4062406877354 | |
Nummer fabrikant | 114004 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
835 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19.961 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.100 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.350 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
16.740 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16.602 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |