{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114004 3 | |
EAN/GTIN | 4062406877316 | |
Nummer fabrikant | 114004 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
1.084 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.479 stuks direct leverbaar
€ 0,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.480 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 0,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13.329 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
23.202 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24.453 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Nominale ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |