{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114004 10,2 | |
EAN/GTIN | 4062406877545 | |
Nummer fabrikant | 114004 10,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 10,2mm
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
€ 3,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
€ 4,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.767 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
4.066 stuks direct leverbaar
€ 10,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.511 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Totale lengte L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominale ⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |