{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,125 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114004 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406877460 | |
Nummer fabrikant | 114004 6,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,8mm
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.449 stuks direct leverbaar
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.909 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.195 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
11.389 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.717 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |