{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114004 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406877415 | |
Nummer fabrikant | 114004 5,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met trappunt HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,1mm
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
560 stuks direct leverbaar
€ 0,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.314 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.133 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
3.967 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |